• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK NC navrtávák 142° spirálový, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Artiklové číslo: 121110 12
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
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
TiAlN
Úhel, 1. stupeň
142 stupně
Průměr břitu, min. Dc min.
12 mm
Celková délka L
70 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Délka upínací drážky Lc
24 mm
Třída tolerance ISO
h6
Počet břitů Z
2
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,03 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01201005
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
12
Délka stopky LS
45 mm
Olej
vhodný
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-NC-Anbohrer 142° spiralisiert, TiAlN
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
2,066 mm
Směr šroubovice
pravý
Úhel spirály, min.
30 stupně
Stoupání spirály
65,297 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h6
Užitná délka L1
24 mm
Funkční délka
45,434 mm
Hmotnost
115 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Navrtávák
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121110 12
EAN / GTIN 4045197038784
Číslo výrobce 121110 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesné středové vybroušení špičky. Snadné navrtání a vysoká tvarová přesnost středicího otvoru. Stabilní díky krátkým upínacím drážkám.
≥ ⌀ 6 mm včetně unášecí plochy HB

Použití:

Úhel špičky 142° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).