• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada 3 šroubováků s posuvnou křížovou rukojetí, ve vysoce kvalitním kartonu

Artiklové číslo: 1204.Set 6 CBB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1204.Set 6 CBB
EAN / GTIN 7610733280995
Číslo výrobce PB 1204.Set 6 CBB
L-číslo L60060 3019

Popis

Popis:

  • Sada šroubováků s posuvnou křížovou rukojetí
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • rychlé otáčení a vysoké krouticí momenty, efektivní práce
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • Posuvná rukojeť se středovou a koncovou aretací, bezpečné, praktické použití
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6