Nůž šikmý pro plech 00-00A

Artiklové číslo: 119750 00-00A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS E-TiN
Druh produktu Nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 119750 00-00A
EAN / GTIN 4033591019966
Číslo výrobce 22 011 132

Popis

Použití:

Pro ocelové plechy do 5 mm; nerezové plechy V2A do 2,5 mm.