Stupňovitý vrták krátký HSS 180°, vaporizovaný, Pro šrouby: M6

Artiklové číslo: 117240 M6
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
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Povlak
Vaporizovaný
Druh produktu
Stupňovitý vrták
Průměr čepele, stupeň Dc
6,6 mm; 11 mm
Třída tolerance ISO
h8
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Počet břitů Z
2
Úhel stupně
180 stupně
Délka upínací drážky Lc
47 mm
Celková délka L
95 mm
Průměr hřídele DS
11 mm
Délka stupně L3
15 mm
Norma
DIN 1897
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,07 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01100105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
11 mm
Třída tolerance upínače
h8
Délka stopky LS
48 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Kurzstufenbohrer HSS 180°, vaporisiert
Průměr břitu, min. Dc min.
6,6 mm
Průměr břitu, max. Dc max.
11 mm
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Počet stupňů
2
Index úroveň
1; 2
Úhel stupně
180 stupně
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,98 mm
Směr šroubovice
pravý
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h8
Užitná délka L1
34 mm
Funkční délka
93,02 mm
Hmotnost
52 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
Barevný kroužek
Bez
Posuv v
ocel < 750 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117240 M6
EAN / GTIN 4045197036193
Číslo výrobce 117240 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀ zajišt'ují přesnou souosost.
Díky zušlechtěnému povrchu snížený sklon k navařování a zlepšené odvádění třísek.

Použití:

Pro průchozí otvory pro šrouby dle DIN-ISO 273 a zahloubení dle DIN74, list2 tvarH, J a K, střední provedení.
Pro šrouby dle ISO912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).