Stupňovitý vrták HSS 90°, vaporizovaný, Pro šrouby: M10

Artiklové číslo: 117180 M10
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak Vaporizovaný
Druh produktu Stupňovitý vrták
Průměr čepele, stupeň Dc 10,5 mm; 19 mm
Třída tolerance ISO h9
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Počet břitů Z 2
Délka třískové drážky Lc 135 mm
Celková délka L 198 mm
Průměr stopky DS 19 mm
Délka stupně L3 23 mm
Norma DIN 8374
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01900105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 19 mm
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 63 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 10,5 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 19 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet stupňů 2
Index úroveň 1; 2
Úhel stupně 90 stupně
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,15 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 20 stupně
Úhel spirály, max. 30 stupně
Typ vrtacího nástroje Vícestupňový vrták
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 117 mm
Funkční délka 194,85 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
Barevný kroužek Bez
Posuv v ocel < 750 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117180 M10
EAN / GTIN 4045197036117
Číslo výrobce 117180 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň s vlastními třískovými drážkami a vodicími fazetkami. To umožňuje vícenásobné přebrušování.

Použití:

Pro šrouby s průchozími otvory dle DIN-ISO 273 zahloubení dle DIN 74, list 1 tvar A, jemné provedení. Pro šrouby se zápustnou hlavou dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 a 966).