Krátký stupňovitý vrták HSS 90°, TiAlN, Pro šrouby: M3

Artiklové číslo: 117140 M3
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
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Druh produktu Stupňovitý vrták
Průměr čepele, stupeň Dc 3,2 mm; 6 mm
Třída tolerance ISO h8
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Počet břitů Z 2
Úhel stupně 90 stupně
Délka třískové drážky Lc 28 mm
Celková délka L 66 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stupně L3 9 mm
Norma DIN 1897
Vnitřní chlazení ne
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,03 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h8
Velikost upínače 6
Délka stopky LS 38 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 3,2 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 6 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet stupňů 2
Index úroveň 1; 2
Úhel stupně 90 stupně
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,96 mm
Směr šroubovice pravý
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 23 mm
Funkční délka 65,04 mm
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
Barevný kroužek Bez
Posuv v ocel < 750 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117140 M3
EAN / GTIN 4045197035950
Číslo výrobce 117140 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀ zajišt'ují přesnou souosost.

Použití:

Vhodný zejména pro NC stroje, díky vysoké polohové přesnosti, výborným navrtávacím vlastnostem a vysoké stabilitě. Proto může být často vynecháno předběžné středění.
Pro šrouby s průchozími otvory dle DIN-ISO 273 zahloubení dle DIN 74, list 1 tvar A, jemné provedení. Pro šrouby dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 a 966).