Krátký stupňovitý vrták pro otvory pod závit HSS 90° M8

Artiklové číslo: 117040 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Počet zubů Z: 2
  • Vrcholový úhel: 118

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro závit M8
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Počet zubů Z 2
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka Válcová stopka s h8
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Vnitřní chlazení ne
⌀ D1 1. stupně s fazetkou h8 6,8 mm
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h8 9 mm
Výška stupně L1 1. stupně 21 mm
Délka drážky pro třísky Lc 40 mm
Celková délka L 84 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Tolerance stopky h8
Barevný kroužek bez
Použití při způsobu vrtání při slepém a průchozím otvoru
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 117040 M8
EAN / GTIN 4045197035745

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀ zajišt'ují přesnou souosost.

Výhoda:

Otvor a zahloubení se vytvoří přesně vzájemně slícované jedním pracovním úkonem.

Použití:

Vhodný zejména pro NC stroje, díky vysoké polohové přesnosti, výborným navrtávacím vlastnostem a vysoké stabilitě. Proto může být často vynecháno předběžné středění. Pro otvory pod závit dle DIN 336 list 1 se zahloubením 90°. Následující závitník díky tomu nezačíná řezat na ostrém okraji otvoru.
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
    Pro závit Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku