{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Kernloch-Kurzstufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M12 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01350105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0135 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h8 | |
| Průměr stopky DS | 13,5 mm | |
| Délka stopky LS | 53 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 62 mm | |
| Užitná délka L1 | 40 mm | |
| Celková délka L | 107 mm | |
| Funkční délka | 103,94 mm | |
| Hmotnost | 84 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování (SPL); Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták pod závit | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 117020 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197035691 | |
| Číslo výrobce | 117020 M12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |