Spirálový vrták HSS-E se stopkou s kuželem Morse

Artiklové číslo: 116360 30,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 345
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 30,5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 301 mm
Délka upínací drážky Lc 180 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 35 stupeň
Název výrobku (typ) INOX
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS-E mit Morsekegelschaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Formulář záznamu Morse kužel
Velikost upínače 3
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 5,5 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 40 stupeň
Tvar nábrusu C
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 207 mm
Užitná délka L1 119 mm
Hmotnost 927 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 134,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116360 30,5
EAN / GTIN 4045197032324
Číslo výrobce 116360 30,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Se zesíleným jádrem.
Díky zušlechtěnému povrchu snížený sklon k navařování a zlepšené odvádění třísek.
S hrotem tvar C.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.