Spirálový vrták HSS se stopkou s kuželem Morse

Artiklové číslo: 116320 43
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 345
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 43 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 359 mm
Délka upínací drážky Lc 210 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 20 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,32 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa MKG20800040
Formulář záznamu S vyrážečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 4
Třída tolerance upínače h8
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 12,9 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 30 stupně
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 167 mm
Funkční délka 222 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 145,5 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116320 43
EAN / GTIN 4045197955609
Číslo výrobce 116320 43
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Díky zušlechtěnému povrchu snížený sklon k navařování a zlepšené odvádění třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.