Spirálový vrták prodloužený HSS-E FS, TiAlN, ⌀ DC h8 × celková délka L: 10X340mm

Artiklové číslo: 116280 10X340
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1869
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 10 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 340 mm
Délka upínací drážky Lc 235 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Úhel spirály, min. 38 stupně
Název výrobku (typ) FS
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 105 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 226 mm
Funkční délka 232,7 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 220 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116280 10X340
EAN / GTIN 4045197029294
Číslo výrobce 116280 10X340
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
60
Al > 10% Si
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
38
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S hrotem tvar C.

Výhoda:

Vhodný zejména pro vrtání za ztížených podmínek, např. při nedostatečném chlazení břitů způsobeném zhoršeným odváděním třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost