Spirálový vrták prodloužený HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 × celková délka L: 9X410mm

Artiklové číslo: 116245 9X410
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 9 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 410 mm
Délka upínací drážky Lc 280 mm
Průměr hřídele DS 9 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 38 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00950100
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 130 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 9 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 49,872 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 280 mm
Funkční délka 130 mm
Otáčky max. 1 750 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 266,5 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116245 9X410
EAN / GTIN 4062406264789
Číslo výrobce 116245 9X410
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S přesným výbrusem špičky.
Vaporizovaný, vysoce výkonný vrták pro vrtání zvlášť hlubokých otvorů. Bezpodmínečně dbát na časté odstraňování třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112103, 112110 a 112160 s úhlem hrotu 120° pro vyšší bezpečnost