Vrták na hluboké otvory HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm

Artiklové číslo: 116063 9,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 692,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    1 410,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak TiAlN
Třída tolerance ISO h8
Průměr břitu, min. Dc min. 9,8 mm
Celková délka L 184 mm
Délka třískové drážky Lc 121 mm
Průměr stopky DS 9,8 mm
Počet břitů Z 2
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,11 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00100100
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 69 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Tieflochbohrer HSS-E, TiAlN
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,284 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 38 stupně
Název výrobku (typ) FS
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 95,4 mm
Funkční délka 95,4 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 340
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 10×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 106,3 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116063 9,8
EAN / GTIN 4045197871404
Číslo výrobce 116063 9,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
87
Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
31
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výrazně zesílené jádro bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Se speciálně tvarovanými drážkami. Výhodné pro hluboké otvory až do 10×D a materiály s kritickou tvorbou třísek.
S povlakem TiAlN pro dlouhou životnost.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost