Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Spirálový vrták HOLEX CleverDrill dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,8mm

Artiklové číslo: 116050 7,8

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116050 7,8
Číslo výrobce 116050 7,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
64
Hliník (krátké třísky)
N
52
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
26
Ocel < 750 N/mm²
P
26
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill − Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost