HÁKOVÝ KLÍČ S POSUV. ČELISTMI 50 MM

Artiklové číslo: 116.50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116.50
EAN / GTIN 3148511338001
Číslo výrobce 116.50
L-číslo L60130 371
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pro matice s bočními otvory
  • Vyměnitelné čepy
  • Pohyblivá spodní čelist se snadno posouvá
  • Klíč se automaticky upne na matici
  • Klíče jsou dodávány se 2 sadami snadno vyměnitelných čepů
  • Hřídel pochromovaná, satinovaná

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,5 - 4
  • d [mm]: 0 - 50
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 213
  • [g]: 380