Sada spirálových vrtáků HSS-E č. 114450 v kazetě, bez povlaku, Typ: 1-10

Artiklové číslo: 115320 1-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 19 ks
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Obal Bedna / krabice / box
Průměr břitu, min. 1 mm
Průměr břitu, max. 10 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Název výrobku (typ) FS
Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 338
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115320 1-10
EAN / GTIN 4045197024930
Číslo výrobce 115320 1-10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Profilově broušený: vysoká přesnost obvodové házivosti, rozteče a přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu. Zesílené jádro. Lesklé spirály s plochou drážkou, od fazetek 3 mm nidridované.
S hrotem tvar C do vel. 3,9 mm.
S hrotem tvar S od vel. 4 mm.