{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet kusů nářadí | 25 ks | |
| Řada | CleverDrill | |
| Označení výrobce | HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 1 mm | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 13 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Tvar nábrusu | Z | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 338 | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 115051 1-13 | |
| EAN / GTIN | 4062406735104 | |
| Číslo výrobce | 115051 1-13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |