Spirálový vrták HSS přesně válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,6mm

Artiklové číslo: 114020 9,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 9,6 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 133 mm
Délka upínací drážky Lc 87 mm
Průměr stopky DS 9,6 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel spirály, min. 28 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,9 mm
Směr šroubovice pravý
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 93 mm
Užitná délka L1 77 mm
Hmotnost 51 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 72,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114020 9,6
EAN / GTIN 4045197010391
Číslo výrobce 114020 9,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Válcovaný, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální.
Rozměry dle normy DIN 338.
Robustní spirálový vrták se zesíleným jádrem a zmenšeným příčným ostřím pro snadné navrtávání a přesné středění předpokládaného otvoru. Přesné válcované drážky pro odvod třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vel. 14−20: Stopky ⌀ 13 mm se třemi upínacími plochami.