Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3mm

Artiklové číslo: 114004 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    89,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    75,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 3 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 61 mm
Délka upínací drážky Lc 33 mm
Průměr hřídele DS 3 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 27 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,06 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00305005
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače f11
Délka stopky LS 28 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N
Průměr břitu, max. Dc max. 3 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 18,5 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 29 mm
Funkční délka 60,3 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 28,5 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114004 3
EAN / GTIN 4062406877316
Číslo výrobce 114004 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
  • Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.
  • Bezpečné navrtání bez středění nebo důlkování (i na obloukovém povrchu) díky inovativnímu vybroušení špičky.
  • Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.
  • Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.
  • Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelisťovém sklíčidle.
  • Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.
  • Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.
  • Druhá strana otvoru bez otřepů.
  • Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vrták s válcovou stopkou, bez upínacích ploch.