Spirálový vrták se 3 upínacími plochami HSS-E 7,5 mm

Artiklové číslo: 114001 7,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    258,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    215,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka stopka se třemi upínacími plochami
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 57,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 69 mm
Celková délka L 109 mm
⌀ stopky Ds 7,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114001 7,5
EAN / GTIN 4045197749994

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Stopka se 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku