Spirálový vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11,5mm

Artiklové číslo: 114001 11,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    457,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    381,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 11,5 mm
Délka stopky 48 mm
Provedení stopky HB
Průměr břitu, min. 11,5 mm
Průměr břitu, max. 11,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Délka upínací drážky 94 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Tvar nábrusu N
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 94 mm
Celková délka 142 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 338
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114001 11,5
EAN / GTIN 4045197750082
Číslo výrobce 114001 11,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Stopka se 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.