{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Transparentní | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Průměr hadice vnější | 40 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 32 mm | |
| Celková délka | 25 m | |
| Použití teploty min, | -15 °C | |
| Použití teploty max. | 60 °C | |
| Provozní tlak max | 4 bar | |
| Přípojka | vůbec | |
| Vhodné pro | Kapaliny | |
| Schválení potravin | ano |
| Katalogové číslo | 113812 | |
| EAN / GTIN | 4047322281195 | |
| Číslo výrobce | 113812 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |