Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5mm

Artiklové číslo: 113421 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    71,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    60,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 62 mm
Délka upínací drážky Lc 17 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Tvar nábrusu C
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 9,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113421 5
EAN / GTIN 4045197964700
Číslo výrobce 113421 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
suché
 

Popis

Provedení:

Extrémně odolný proti zlomení díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředicí vybroušení špičky. Broušený po obvodu (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.
Vaporizovaný povrch.
Hrot tvar C.
Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

Použití:

Speciálně pro vrtání plechů.