Krátký vrták HSS-E-PM HPC 6,8 mm

Artiklové číslo: 113280 6,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 055,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    879,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130
  • Stopka: válcová stopka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6,8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 1897
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 23,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 34 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6,8 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113280 6,8
EAN / GTIN 4045197007599

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
70
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Ze slinované práškové HSS pro nejvyšší zatížení. Profil broušený s vysokou přesností obvodové házivosti. Objemný prostor pro odvod třísek.
S výbrusem špičky ve tvaru A/C od velikosti 2,2 mm.

Výhoda:

Možnost použití s vyššími řeznými hodnotami.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku