TYROLIT fíbrový kotouč RYCHLÁ VÝMĚNA 75xS CA-P93 PE Y CA120 PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 113059
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Fiberscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113059
EAN / GTIN 9003171130591
Číslo výrobce 113059
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝM vláknovým diskem Quick-Change lze v žádném okamžiku provádět práce, jako je vykolejen nebo odjehlování na těžko přístupných místech. Díky své robustní konstrukci a další chladicí vrstvě jsou tyto nástroje extrémně stabilní a odolné. Profitujte z našich jednoduchých konstrukčních disků Quick Change, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P93 PE Y CA120
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 75 x s mm
  • Průměr: 75 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vysoká agresivita zaručuje nejvyšší odstranění materiálu
  • Velmi odolný nástroj díky třívrstvé struktuře produktu v kombinaci s oxidem zirkonia a chladicí vrstvou
  • Robustní konstrukce zajišťuje nízký průlom zrna a vysokou stabilitu hran

Použití:

  • Pro hrubé broušení, pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů normálních a tvrdých povrchů v těžko přístupných oblastech z oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování