{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 6,5 mm | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 31 mm | |
| Průměr stopky DS | 6,5 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 39 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | FS | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | bez vstupu chladicího maziva | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | bez výstupu chladicího maziva | |
| Sąsajos padėtis | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00650105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Kurzbohrer HSS-E | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,35 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS/E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tolerancijos klasė | h8 | |
| Nepodepřená délka A | 56 mm | |
| Užitná délka L1 | 26,3 mm | |
| Hmotnost | 16,3 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 21,3 mm |
| Katalogové číslo | 113020 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197002433 | |
| Číslo výrobce | 113020 6,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |