Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,8mm

Artiklové číslo: 113006 4,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    42,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    34,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 4,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 62 mm
Délka upínací drážky Lc 26 mm
Průměr stopky DS 4,8 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel spirály, min. 26 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada CleverDrill
Označení výrobce HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 36 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,442 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 30,918 mm
Tvar nábrusu C
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 36 mm
Užitná délka L1 18,8 mm
Funkční délka 16,4 mm
Otáčky max. 30 min-1
Hmotnost 10,483 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 18,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113006 4,8
EAN / GTIN 4062406742591
Číslo výrobce 113006 4,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Broušený profil. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 113005.