{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | NC-Anbohrer HSS-E 142° N D h6 6 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00601005 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 0060 | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 0 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 6 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h6 | |
| Délka upínací drážky Lc | 20 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,03 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 18 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 142 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Nepodepřená délka A | 104 mm | |
| Užitná délka L1 | 20 mm | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Funkční délka | 120,97 mm | |
| Hmotnost | 28 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Navrtávák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 112170 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197001559 | |
| Číslo výrobce | 112170 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |