NC navrtávák HSS-E-PM 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 20mm

Artiklové číslo: 112060 20
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
TiAlN
Úhel, 1. stupeň
90 stupně
Průměr břitu, min. Dc min.
20 mm
Celková délka L
131 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Délka upínací drážky Lc
40 mm
Třída tolerance ISO
h6
Počet břitů Z
2
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,07 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02000105
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
20 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Olej
vhodný
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
NC-Anbohrer HSS-E-PM
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
10 mm
Směr šroubovice
pravý
Název výrobku (typ)
N
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h6
Užitná délka L1
40 mm
Funkční délka
121 mm
Hmotnost
286 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Navrtávák
Posuv v
ocel < 900 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112060 20
EAN / GTIN 4045197741578
Číslo výrobce 112060 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
96
Hliník (krátké třísky)
N
62
Al > 10% Si
N
55
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
42
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
14
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

≥ ⌀ 6 mm s unášecí plochou dle DIN 1835-B.
Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím, díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středicího otvoru. Velmi stabilní díky krátkým třískovým drážkám.
Vysoce výkonný NC navrtávák.
Řezný materiál z práškového metalurgického substrátu pro vysoké nároky na životnost a exaktní přesnost středění. Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení v nerezových ocelích.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli všeobecně otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).