NC navrtávák HSS-E 90° N, bez povlaku, ⌀ DC h6: 3mm

Artiklové číslo: 112000 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
860 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 90 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 12 mm
Celková délka L 46 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Navrtávák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112000 3
EAN / GTIN 4045197001023
Číslo výrobce 112000 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

≥ ⌀ 6 mm s unášecí plochou dle DIN 1835-B.
Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím, díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středicího otvoru. Velmi stabilní díky krátkým třískovým drážkám.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli všeobecně otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).