Středicí vrták HSS B, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 1,25mm

Artiklové číslo: 111520 1,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
340 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Třída tolerance upínače h7
Průměr stopky 5 mm
Délka stopky 20 mm
Průměr břitu, min. 1,25 mm
Průměr břitu, max. 1,25 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO k12
Délka upínací drážky 11,5 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,38 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 5 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel zahloubení 60 stupeň
Úhel profilu 120 stupeň
Tvar středicího vrtáku B
Pro průměr obrobku min. 8 mm
Pro průměr obrobku max. 10 mm
Typ vrtacího nástroje Středicí vrták, dvoustranný
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 20 mm
Užitná délka 3,7 mm
Celková délka 40 mm
Hmotnost 6 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 333
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Středicí vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111520 1,25
EAN / GTIN 4045197000880
Číslo výrobce 111520 1,25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen.
S dodatečným ochranným zahloubením (ochranný úhel 120°), se spirálovou drážkou.