Středicí vrták HSS-E dlouhý A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 1mm

Artiklové číslo: 111290 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Zentrierbohrer HSS-E lang
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400115
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h7
Průměr stopky DS 4 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 1 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO k12
Délka upínací drážky Lc 8,6 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,3 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 5 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel zahloubení 60 stupeň
Tvar středicího vrtáku A
Pro průměr obrobku min. 6 mm
Pro průměr obrobku max. 8 mm
Typ vrtacího nástroje Jednostranný středicí vrták
Název výrobku (typ) A
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E COBALT
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Nepodepřená délka A 30 mm
Užitná délka L1 4,1 mm
Celková délka L 60 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Středicí vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111290 1
EAN / GTIN 4045197884541
Číslo výrobce 111290 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen.
Opatřen spirálovou drážkou. Prodloužená stopka, podobný DIN 333-A.