Středicí vrták HSS-E A s plochou, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC k12: 1,6mm

Artiklové číslo: 111205 1,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 333
Typ A
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Úhel zahloubení 60 stupeň
Směr řezu pravý
Stopka válcová stopka s h7
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý ⌀ DC 1,6 mm
Pro ⌀ obrobku 10 – 15 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerance stopky h7
s − 0,1 3,25 mm
Celková délka L 35 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Středicí vrtáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111205 1,6
EAN / GTIN 4045197884503
Číslo výrobce 111205 1,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.