{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozpětí vnitřní min. | 280 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 600 mm | |
| Rozpětí vnější min. | 125 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 520 mm | |
| Maximální krouticí moment | 650 Nm | |
| Počet háků | 3 | |
| Výkon | 20 t | |
| Druh produktu | Tříramenný stahovák | |
| Vnější 6hran | 41 mm | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 11-1-A4 | |
| EAN / GTIN | 4021176729676 | |
| Číslo výrobce | 11-1-A4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |