Axiální vrtací a frézovací hlava, kleština 320 470E (ER32 Ø3-20) Následný článek: (MNR) 223832, 40.4032SQT15

Artiklové číslo: 109728
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 109728
EAN / GTIN 4069739015446
Číslo výrobce 40.4032SQT15
L-číslo L31490 116218
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, stopka VDI40 otočená o 30°, axiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.4032SQT15
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkční délka (WF): 95 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché