Držák na vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 109616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 109616
EAN / GTIN 4069739014944
Číslo výrobce 19.2532E332RL
L-číslo L31490 113450
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.2532E332RL
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 60
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 32 mm
  • Délka konzoly (LPR): 99,5 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Ø 32,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení