Držák nástrojů, průměr 25 mm, 19.3025LE365L

Artiklové číslo: 105341
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 105341
EAN / GTIN 4069739006444
Číslo výrobce 19.3025LE365L
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Opis:

Static tools and adapters, VDI30, cylindrical mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 19.3025LE365L
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 70
  • Connection diameter, min. (DCONN): 25 mm
  • Length of reach (LPR): 145 mm
  • Function length (WF): 120 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: Ø 25.0 (boring bar) mm
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku