Kombinovaný držák pro vnitřní a venkovní chlazení

Artiklové číslo: 105269
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
Katalogové číslo 105269
EAN / GTIN 4069739005867
Číslo výrobce 17.3025LCTX
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.3025LCTX
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 64
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 25 mm
  • Délka konzoly (LPR): 125 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Ø 25,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku