{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 17 mm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Druh produktu | Závitové očko |
| Katalogové číslo | 101727 | |
| EAN / GTIN | 4046122334407 | |
| Číslo výrobce | 101727 | |
| L-číslo | L10150 397 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |