• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Klasický šroubovák na šrouby s drážkou

Artiklové číslo: 100.2-100 CN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100.2-100 CN
EAN / GTIN 7610733240661
Číslo výrobce PB 100.2-100 CN
L-číslo L60060 2388

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák
  • pro šrouby s drážkou
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, žádná síla při vysunutí (žádný cam-out efekt)
  • tenká rukojeť, prostorově úsporný a univerzálně použitelný
  • vysoce kvalitní materiál, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • označený laserem se sériovým číslem, doživotní záruka

Charakteristika:

  • Průměr: 4 mm
  • Pro kovové šrouby M: 2,5 mm
  • Šroubovák po celé délce: 195 mm
  • Délka čepele: 100 mm
  • Profil: Pro šrouby s drážkou
  • Šířka radlice: 4 mm
  • Tloušťka čepele: 0,6 mm