Nástrčný klíč stranový 9 x 12 mm 8 mm

Artiklové číslo: 10.8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10.8
EAN / GTIN 3148510925158
Číslo výrobce 10.8
L-číslo L60130 5492
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pětisměrně nastavitelná drážka
  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Napínání až do 135 mm
  • Široké čelisti 17 mm
  • Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro uchycení trubek o malém průměru
  • Chromovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 22,0
  • E [mm]: 5
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 32

Ke stažení & dokumenty