• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přístroj pro zajišťování ve výškách PEANUT I, Délka drátěného lana: 1,8m

Artiklové číslo: 098145 1,8

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EN 360
Hmotnost 1,58 kg
Délka drátěného lana 1,8 m
Délka 1,8 m
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098145 1,8
Číslo výrobce HSG-021-1,8-8
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

PEANUT I. Velmi kompaktní přístroj pro zajišťování ve výškách s karabinou KOBRA TRI pro použití na plošinách. Tlumič One-4-All umožňuje použitelné zatížení od 50 do 135 kg. Vhodný pro hrany.

Norma:

EN 360
EN 354