{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | x-fit | |
| Označení rámu | W 166 FT CE | |
| Označení zorníku | 5-2,5 W 1 FTKN | |
| Povlak skel | Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím; Proti opocení | |
| Ochrana proti UV | UV400 | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| Druh produktu | Ochranné brýle |
| Katalogové číslo | 096513 GREY | |
| Číslo výrobce | 9199280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |