Pár rukavic Tegera® 9125, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094398 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    653,00 CZK / 1 pár
  • od 6 páry
    545,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TEGERA PRO 9125
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Barva Žlutá; Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 9
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Allround
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Microthan®; Polyester
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Hydrofobní; Uchopení mokrých předmětů
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094398 9
EAN / GTIN 7392626027381
Číslo výrobce 9125-9
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 9125. Rukavice z vodoodpudivé syntetické kůže (Microthan®) s polstrovanou vnitřní plochou dlaně. Texturovaný povrch pro lepší přilnavost na suchých i mokrých površích. S reflexním proužkem na hřbetu ruky pro lepší viditelnost. Krátký model se zesíleným ukazováčkem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Těsný střih. Odpovídá o jedno číslo menší velikosti.