Pár rukavic Tegera® 8801 Infinity, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094362 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 6 páry
  • K objednání po násobcích: 6 páry
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Infinity
Označení výrobce Tegera® 8801 Infinity
Tepelná odolnost až do 100 stupeň
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna; Polyuretan (PU)
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4121X
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon; Spandex
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094362 10
EAN / GTIN 7340118318646
Číslo výrobce 8801-10
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 8801 Infinity. Víceúčelové rukavice nové řady Infinity s vynikajícím citem a dobrým uchopením. Velmi tenké provedení s povlakem z nitrilové pěny a PU na bázi vody, vhodné pro suché a mírně vlhké pracovní prostředí. Ve dlaních odolné proti oleji a mastnotám. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.