Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bezpečnostní holínky žluté DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5, Velikost bot EU: 39

Artiklové číslo: 092918 39
  • Třída ochrany: S5
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocel
  • Izolace proti chladu: do -20 °C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Purofort
Pohlaví pánské; Unisex
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Izolace proti chladu do -20 °C
Velikost bot EU 39
Druh produktu Gumové holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092918 39
EAN / GTIN 8713197011514
Číslo výrobce C462241 GR. 39
Výrobce/odpovědná osoba Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Popis

Provedení:

Lehké bezpečnostní holínky PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY disponují vynikajícím záběrem na nerovném podkladu. Vyrobeny pro tvrdou práci.
  • Svrchní materiál Purofort®, odolný vůči chemikáliím.
  • Vyjímatelná stélka Basic z PU.
  • Podešev Purofort®, černá.
  • Tlumení nárazů v oblasti paty.

Použití:

Průmysl

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA