Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota de seguridad amarilla DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092918 39
  • Clase de protección: S5
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Aislamiento contra el frío: Hasta -20°C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Purofort
Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Botas de caucho

Identificación y clasificación

Número de artículo 092918 39
EAN / GTIN 8713197011514
Número del fabricante C462241 GR. 39
Fabricante/responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descripción

Ejecución:

La bota de seguridad ligera PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY ofrece un agarre excelente en suelos irregulares. Realizada para el trabajo duro.
  • Material superior Purofort®, resistente a los productos químicos.
  • Suela interpuesta de PU Basic.
  • Suela Purofort®, negra.
  • Amortiguación de impactos en la zona del talón.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA