Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černá/fialová VD PRO 3530 ESD, S2 NB, Velikost bot EU: 42

Artiklové číslo: 092706 42

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník.
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série VD PRO
Pohlaví dámské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník.
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092706 42
EAN / GTIN 4044348606636
Číslo výrobce VDPRO3530ESDNB42P
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Dámské bezpečnostní boty VD PRO 3530 s technologií VARIO Multiflex® a tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Prodyšný funkční svrchní materiál.
  • S bezešvou konstrukcí boty.
  • Měkká a prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podešev TPU Athletic ESD.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092707.
Obsahuje tlumicí prvek žlutý a zelený

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "VD PRO" Zobrazit všechny