Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Svářečské kotníkové boty černé FUSE, S3, Velikost obuvi EU: 47

Artiklové číslo: 092416 47

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): 300

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série FUSE
Pohlaví pánské; Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) 300 °C
Velikost bot EU 47
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092416 47
EAN / GTIN 8023796663299
Číslo výrobce 13541-000 GR. 47
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Svářečské kotníkové boty FUSE, s ochranou tkaniček.
  • Svrchní materiál z vodoodpudivé ražené kůže.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyesteru, prodyšná, antibakteriální a odolná vůči otěru.
  • Speciální směs stélky z materiálu EVA a nitrilu pro vysokou podporu těla.
  • Podešev PU/nitril, (odolné proti horku do 300 °C).
  • Švy odolné proti horku.
  • Nastavitelný suchý zip.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC