Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zimní bunda, černá / tmavě šedá, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 091972 XL
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 200 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá / tmavě šedá
Velikost Unisex XL
Druh produktu Zimní bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091972 XL
EAN / GTIN 7330509650097
Číslo výrobce 491819779998XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Praktická univerzální bunda pro chladné dny. Materiál nepropouští vítr a vodu a je dobře prodyšný. Velmi pohodlná díky teplé kožešinové podšívce a límci s fleecovou vložkou. S reflexními detaily na rukávech.
  • Jednocestný plastový zip.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.
  • Nastavitelné rukávové manžety a nastavitelný pas se zatahovací šňůrkou.